バイク マフラー バンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
459件の「バイク マフラー バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エキゾーストパイプバンド」、「Tボルトホースクランプ」、「マフラーサイレンサー用耐熱ゴム」などの商品も取り扱っております。
ステンレスマフラーバンド KIJIMA(キジマ)ランキング1位
従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。
材質(ボルト)スチール材質(バンド)ステンレス
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

サイレンサーバンド K-CON(キタコ)ランキング2位
マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。 曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット材質ステンレス(1.2mm厚)寸法B(mm)25寸法C(mm)10
1個
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


マフラーバンド KIJIMA(キジマ)ランキング4位
1個
939税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレス マフラークランプ DRC(ダートフリーク)ランキング5位
4サイクルマフラーとエキゾーストパイプの接合部をとめるクランプバンド。ステンレス製で錆びにくい。
材質ステンレス
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品
用途KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品寸法(mm)30×400×1.5t
1個
579税込637
当日出荷


マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
1個
699税込769
4日以内出荷

マフラー結合部の排気漏れを防止するリプレースメントガスケット。国内のオフロード車用を豊富にラインナップ。デルタ等の社外マフラーを取り付けの際に便利。
1個
899税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

標準タイプのホースクランプです。
用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
1個
789税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

スリップオンマフラー交換時の必須アイテム! エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。 マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
1個
839税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)


ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
1,480税込1,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)



付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)



材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)